Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutprofilschiene ST sendz Lochung 35x494mm Tragschiene DIN EN50022 ZX22P30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Striebel Hutprofilschiene 2-Feld ZX22P30 490mm 2CPX062555R9999
Striebel Hutprofilschiene 2-Feld ZX22P30 490mm 2CPX062555R9999
Artikel-Nr.:
     262-B258I71
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX062555R9999
EAN/GTIN:
     4011617625551
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
profilschiene striebel
Hutprofilschiene ST sendz Lochung 35x494mm Tragschiene DIN EN50022 ZX22P30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Bohrlochabstand mittig:
480 mm
Höhe:
35 mm mm
Lochform:
Vierkantloch
Länge:
494 mm mm
Materialstärke:
1 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt Zink-Nickel
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, DIN-Schiene, G-Schiene, Hutprofil, Hutprofilschiene, Schiene
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 65,38*
€ 81,96*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,44*
€ 82,07*
Frei Haus
ab € 66,91*
€ 83,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 70,09*
€ 87,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 75,09*
€ 93,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,71*
€ 111,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,64*
€ 109,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,75*
€ 103,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,80*
€ 99,72
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,09*
€ 89,36
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 2,503* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.