Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel Dose AP IP65 250x375x150mm transp schraub rechteck D150-CI43/T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B253B34
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     079595
EAN/GTIN:
     4015080795957
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Dachblech
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Deckel Dose AP IP65 250x375x150mm transp schraub rechteck D150-CI43/T
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
schrauben
Breite:
375 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
transparent
Form:
rechteckig
Länge:
250 mm
RAL-Nummer:
0
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
150 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 88,99*
€ 110,95*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 92,36*
€ 110,96*
27 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 98,91*
€ 116,43*
1
€ 5,46*
ab € 104,14*
€ 123,96*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 125,46*
€ 148,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,00*
€ 176,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,77*
€ 167,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,49*
€ 163,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,46*
€ 149,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
065028
ab € 37,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.