Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel Dose AP IP65 250x187,5x150mm schraub transp rechteck D150-CI23/T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B253B28
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     074849
EAN/GTIN:
     4015080748496
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Dachblech
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Deckel Dose AP IP65 250x187,5x150mm schraub transp rechteck D150-CI23/T
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
schrauben
Breite:
187.5 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
transparent
Form:
rechteckig
Länge:
250 mm
RAL-Nummer:
0
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
150 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 61,23*
€ 76,22*
27 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 63,47*
€ 77,09*
1
€ 5,46*
ab € 66,17*
€ 81,74*
1
Frei Haus
ab € 69,54*
€ 85,19*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 80,13*
€ 98,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eaton
133101
ab € 12,78*
Sonstiges
Eaton
38793
ab € 30,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.