Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungstülle Kst Ø18-47mm Ø55mm gr 1-6,5mm Langl geschl KT42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B252I55
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     038642
EAN/GTIN:
     4015080386421
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle eaton
Durchführungstülle Kst Ø18-47mm Ø55mm gr 1-6,5mm Langl geschl KT42
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel:
1 - 1
Ausführung:
geschlossen
Bohrungsdurchmesser:
55 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 40 °C
Farbe:
grau
Für Wandstärke:
1 - 6.5 mm
Gasdicht:
ja
Geeignet für Kabeldurchmesser:
18 - 47 mm
Gesamtlänge:
0 mm
Gewindemaß (metrisch):
0
Gewindemaß PG:
42
Kabeleinführung:
Langloch
Schutzart (IP):
IP65
Wasserdicht:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, Tülle
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
1
€ 6,40*
ab € 2,78*
€ 4,09*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,06*
€ 4,16*
1
€ 5,46*
ab € 2,84*
€ 4,18*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,20*
€ 4,37*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,42*
€ 4,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.