Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungstülle Kst Ø7-17mm Ø23,5mm 1-6,5mm Langl geschl gr KT16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchführungstülle Kst Ø7-17mm Ø23,5mm 1-6,5mm Langl geschl gr
Durchführungstülle Kst Ø7-17mm Ø23,5mm 1-6,5mm Langl geschl gr
Artikel-Nr.:
     262-B252I51
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     022031
EAN/GTIN:
     4015080220312
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle
Durchführungstülle Kst Ø7-17mm Ø23,5mm 1-6,5mm Langl geschl gr KT16
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel:
1 - 1
Ausführung:
geschlossen
Bohrungsdurchmesser:
23.5 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 40 °C
Farbe:
grau
Für Wandstärke:
1 - 6.5 mm
Gasdicht:
ja
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7 - 17 mm
Gesamtlänge:
0 mm
Gewindemaß (metrisch):
0
Gewindemaß PG:
16
Kabeleinführung:
Langloch
Schutzart (IP):
IP65
Wasserdicht:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Tülle
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,76*
€ 0,97*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 0,99*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,86*
€ 1,09*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,68785*
€ 1,13785*
4 Tage
872
1
€ 6,40*
ab € 0,69115*
€ 1,14115*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 109,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.