| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B252H40 Herst.-Nr.: 002326 EAN/GTIN: 4015080023265 |
| |
|
| | |
| Sammelschienenklemme 800A 462qmm 520mm B31mm Flachschiene K20X15/50 Weitere Informationen: | | Breite der Klemme: | 31 mm | Geeignet für: | Flachschiene | Geeignet für Bandleiteranschluss: | ja | Geeignet für Rundleiteranschluss: | ja | Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 800 A | Max. Leiterquerschnitt: | 462 mm² | Sammelschienenbreite: | 20 - 20 mm | Sammelschienendicke: | 5 - 5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sammelschienenklemme, Abzweigklemme, Anschlussklemme, Anschlussklemmensatz, Aufreihklemme, Direkt-Anschlussklemme, Einspeiseklemme, Einspeiseklemme für N-Leiterschiene, Flachkupfer-Sammelschienenklemme, Flachleiterklemme, Klemme, Klemme für Lasche, Klemme für Sammelschiene, Klemme für Sammelschienenlasche, L/N/PE-Anschlussklemme, Lasche, Leiterklemme, Potential-Ausgleichsschienen-Klemme, Reihenklemme für Potentialausgleichsschiene, Reihenklemmschelle, Reihen-Klemmschelle, Universal-Leiteranschlussklemme, Verteilerklemme, Zugbügel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,82* | € 9,75* | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 7,26* | € 9,77* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,89* | € 9,86* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,66* | € 10,96* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 8,10* | € 11,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|