| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B252E40 Herst.-Nr.: 206908 EAN/GTIN: 4015082069087 |
| |
|
| | |
| Montageplatte Verteiler ST vz Lochung 143,8x154mm M-CI-K4 Weitere Informationen: | | Breite: | 154 mm mm | Höhe: | 143.8 mm mm | Lochung: | ja | Oberflächenschutz: | verzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 49 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 4,39* | € 6,45* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,60* | € 7,36* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 5,39* | € 7,83* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,17* | € 7,96* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,38* | € 9,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|