Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungstülle Kst Ø1-9mm Ø16,5mm gr 1-9,5mm rnd geschl KT-M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchführungstülle Kst Ø1-9mm Ø16,5mm gr 1-9,5mm rnd geschl
Durchführungstülle Kst Ø1-9mm Ø16,5mm gr 1-9,5mm rnd geschl
Artikel-Nr.:
     262-B252D91
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216983
EAN/GTIN:
     4015082169831
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Leitungseinführung
Durchführungstülle Kst Ø1-9mm Ø16,5mm gr 1-9,5mm rnd geschl KT-M16
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel:
1 - 1
Ausführung:
geschlossen
Bohrungsdurchmesser:
16.5 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 40 °C
Farbe:
grau
Für Wandstärke:
1 - 9.5 mm
Gasdicht:
ja
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1 - 9 mm
Gesamtlänge:
0 mm
Gewindemaß (metrisch):
16
Gewindemaß PG:
0
Halogenfrei:
ja
Kabeleinführung:
rund
Schutzart (IP):
IP66
Wasserdicht:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: leitungseinführung, Tülle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,26*
€ 0,35*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,23262*
€ 0,38262*
4 Tage
110
1
€ 6,40*
ab € 0,23372*
€ 0,38372*
1
€ 5,00*
ab € 0,24*
€ 0,39*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,30*
€ 0,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.