Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhaube 375x375x10mm Kst gr RAL7032 GA-1-I44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B251I83
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     025026
EAN/GTIN:
     4015080250265
Suchbegriffe:
Abdeckung Moeller
Berührungsschutz
Sicherungslasttrenner
eaton berührungsschutz
Abdeckhaube 375x375x10mm Kst gr RAL7032 GA-1-I44
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckhaube
Breite:
375 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Höhe:
375 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
RAL-Nummer:
7032
Tiefe:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: berührungsschutz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 46,03*
€ 58,92*
26 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 48,41*
€ 60,56*
1
€ 5,46*
ab € 50,52*
€ 64,45*
1
Frei Haus
ab € 53,03*
€ 67,21*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 61,56*
€ 76,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
036182
ab € 122,10*
Zubehör
Eaton
002245
ab € 190,86*
Zubehör
Eaton
002218
ab € 132,32*
Zubehör
Eaton
034138
ab € 119,98*
Zubehör
Eaton
038555
ab € 141,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.