| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B251I72 Herst.-Nr.: 002286 EAN/GTIN: 4015080022862 |
| |
|
| | |
| Sammelschienenklemme 250A 70qmm 520mm B38mm Flachschiene K20X5 Weitere Informationen: | | Breite der Klemme: | 38 mm | Geeignet für: | Flachschiene | Geeignet für Bandleiteranschluss: | ja | Geeignet für Rundleiteranschluss: | ja | Geeignet für Sektorleiteranschluss: | ja | Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 250 A | Max. Leiterquerschnitt: | 70 mm² | Sammelschienenbreite: | 20 - 20 mm | Sammelschienendicke: | 5 - 5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sammelschienenklemme 70qmm, Abzweigklemme, Anschlussklemme, Anschlussklemmensatz, Aufreihklemme, Direkt-Anschlussklemme, Einspeiseklemme, Einspeiseklemme für N-Leiterschiene, Flachkupfer-Sammelschienenklemme, Flachleiterklemme, Klemme, Klemme für Lasche, Klemme für Sammelschiene, Klemme für Sammelschienenlasche, L/N/PE-Anschlussklemme, Lasche, Leiterklemme, Potential-Ausgleichsschienen-Klemme, Reihenklemme für Potentialausgleichsschiene, Reihenklemmschelle, Reihen-Klemmschelle, Universal-Leiteranschlussklemme, Verteilerklemme, Zugbügel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 7,66* | € 9,78* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 8,50* | € 10,83* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 7,88* | € 11,27* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 8,93* | € 11,29* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 9,51* | € 11,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 119,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|