Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenklemme 400A 124qmm 520mm B32mm Flachschiene K20X15/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B251I66
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     002285
EAN/GTIN:
     4015080022855
Suchbegriffe:
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
leiteranschlussklemme eaton
sammelschienenklemme
Sammelschienenklemme 400A 124qmm 520mm B32mm Flachschiene K20X15/40
Weitere Informationen:
Breite der Klemme:
32 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Geeignet für Bandleiteranschluss:
ja
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
400 A
Max. Leiterquerschnitt:
124 mm²
Sammelschienenbreite:
20 - 20 mm
Sammelschienendicke:
5 - 5 mm
Weitere Suchbegriffe: Abzweigklemme, Anschlussklemme, Anschlussklemmensatz, Aufreihklemme, Direkt-Anschlussklemme, Einspeiseklemme, Einspeiseklemme für N-Leiterschiene, Flachkupfer-Sammelschienenklemme, Flachleiterklemme, Klemme, Klemme für Lasche, Klemme für Sammelschiene, Klemme für Sammelschienenlasche, L/N/PE-Anschlussklemme, Lasche, Leiterklemme, Potential-Ausgleichsschienen-Klemme, Reihenklemme für Potentialausgleichsschiene, Reihenklemmschelle, Reihen-Klemmschelle, Universal-Leiteranschlussklemme, Verteilerklemme, Zugbügel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,02*
€ 5,95*
1
€ 5,46*
ab € 4,13*
€ 6,11*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 4,68*
€ 6,17*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,70*
€ 6,19*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 4,98*
€ 6,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.