| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B248E16 Herst.-Nr.: 6600241 EAN/GTIN: 4012591692416 |
| |
|
| | |
| Schaltplantasche Kst 155mm transp selbstkleb Befestigung selbstklebend MTSP01 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schaltplantasche | Befestigung selbstklebend: | ja | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 155 mm | RAL-Nummer: | 1013 | Transparent: | ja | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltplantasche, schaltplantasche, Plantasche, Schaltplanfach, Schaltplanhalter, Schaltplanpult, Schaltplantasche/-halter, Schaltschranktasche, Schaltschrank-Zubehör, Zeichnungstasche, Zubehör für Schaltschrank |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,79* | € 9,58* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,85* | € 9,66* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,95* | € 9,80* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,00* | € 9,88* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,05* | € 9,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|