Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP55 Ø16,5mm geschl 3,5-12mm lgr hfr STM16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     262-B247F70
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     3600170
EAN/GTIN:
     4012591771708
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
hensel kabeleinsteckstutzen
Kabeleinsteckstutzen IP55 Ø16,5mm geschl 3,5-12mm lgr hfr STM16
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
3.5 - 12 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Wandstärke:
1.5 - 4 mm
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
16.5 mm mm
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: würgenippel m16, würgenippel, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,23*
€ 0,32*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,24*
€ 0,34*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2404*
€ 0,3404*
2 Tage
1589
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,25*
€ 0,35*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,25*
€ 0,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.