Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B246J52 Herst.-Nr.: HI451 EAN/GTIN: 3250613190224 |
| |
|
| | |
| Hauptschalter 125A 4p IP00 Einb WartRep Festeinbau HI451 Weitere Informationen: | | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Schalter: | 1 | Ausführung als Hauptschalter: | ja | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: | ja | Ausführung als Wendeschalter: | ja | Ausführung des Betätigungselements: | langer Drehgriff | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: | 125 kA | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: | 0 kW | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 0 kW | Bemessungsbetriebsspannung: | 380 - 690 V V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 125 A | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V: | 125 A | Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V: | 125 A | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: | 12 kA | Farbe des Betätigungselements: | schwarz | Geeignet für Bodenbefestigung: | ja | Geeignet für Verteilereinbau: | ja | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Polzahl: | 4 | Schaltleistung bei 400 V: | 82 kW | Schutzart (IP), frontseitig: | IP00 | Verriegelbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hager lastumschalter, hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 325,10* | € 369,89* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 333,09* | € 377,93* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 333,98* | € 380,80* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 342,44* | € 388,21* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 347,97* | € 397,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|