| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B246C45 Herst.-Nr.: US32D1 EAN/GTIN: 3250616292307 |
| |
|
| | |
| Abdeckung Verteilerfeld universN Kst 500x450x110mm Schnellschließend US32D1 Weitere Informationen: | | Anzahl der Reihen: | 3 | Breite: | 500 mm mm | Farbe: | weiß | Höhe: | 450 mm mm | Schnellschließend: | ja | Tiefe: | 110 mm mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteilerfeld Abdeckung, hager schalterabdeckung, schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß, Abdeckung, Abdeckung für Verteilerfeld, Automatenabdeckung, Berührungsschutz-Abdeckung, Berührungsschutzabdeckung für Verteilerfeld, Geräteabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,43* | € 70,96* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,72* | € 74,47* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 58,73* | € 74,48* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 58,74* | € 74,49* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 65,49* | € 82,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|