Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B245H83 Herst.-Nr.: FZ352 EAN/GTIN: 3250612763528 |
| |
|
| | |
| Abdeckung R-Kanal H190xB550mm lgr FZ352 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Abdeckung | Breite: | 550 mm mm | Farbe: | grau | lichtgrau | Höhe: | 190 mm mm | Länge: | 0 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rangierkanal grau, Abdeckprofil, Abdeckung Rangierkanal, Installationskanal-Übergangsstück, Kabelanlage, Kabelrangierkanal, Rangierkanalabdeckung, Rangierkanal-Abdeckung, Rangierkanal-System, RK-Kanal-Abdeckung, Übergangsabdeckprofil für Installationskanal, Übergangskanal, Übergangsstück, Übergangsstück für Installationskanal, Zubehör für Installationskanal |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 46,11* | € 60,26* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,38* | € 60,88* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,77* | € 61,54* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,56* | € 63,35* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 48,79* | € 63,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|