Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B245F45 Herst.-Nr.: FZ441 EAN/GTIN: 3250612764419 |
| |
|
| | |
| Abdeckung R-Kanal 195x300x155mm rws FZ441 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Abdeckung | Breite: | 300 mm mm | Farbe: | reinweiß | weiß | Höhe: | 195 mm mm | Länge: | 155 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hager schalterabdeckung, schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß, Abdeckprofil, Abdeckung Rangierkanal, Installationskanal-Übergangsstück, Kabelanlage, Kabelrangierkanal, Rangierkanalabdeckung, Rangierkanal-Abdeckung, Rangierkanal-System, RK-Kanal-Abdeckung, Übergangsabdeckprofil für Installationskanal, Übergangskanal, Übergangsstück, Übergangsstück für Installationskanal, Zubehör für Installationskanal |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 39,86* | € 52,37* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,39* | € 52,93* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,67* | € 54,48* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,88* | € 56,38* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,06* | € 56,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|