Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltplantasche Metall 550mm FZ707


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltplantasche Metall 550mm
Schaltplantasche Metall 550mm
Artikel-Nr.:
     262-B245F41
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ707
EAN/GTIN:
     3250612767076
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sammelschienenverbinder
Schaltplantasche Metall 550mm FZ707
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltplantasche
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
550 mm
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schaltplantasche, 19" Schaltplantasche, Schaltplantasche, schaltplantasche hager, 19 zoll schaltplantasche, Plantasche, Schaltplanfach, Schaltplanhalter, Schaltplanpult, Schaltplantasche/-halter, Schaltschranktasche, Schaltschrank-Zubehör, Zeichnungstasche, Zubehör für Schaltschrank
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 16,93*
€ 23,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,85*
€ 23,11*
1 Tag
12
€ 6,40*
ab € 17,56*
€ 23,90*
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 17,84*
€ 24,42*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,20*
€ 24,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.