Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltplantasche Kst 264mm transp selbstkleb Befestigung selbstklebend FZ818


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltplantasche Kst 264mm transp selbstkleb Befestigung selbstklebend
Schaltplantasche Kst 264mm transp selbstkleb Befestigung selbstklebend
Artikel-Nr.:
     262-B245F40
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ818
EAN/GTIN:
     3250612768189
Suchbegriffe:
19 Zoll Schaltplantasche
19" Schaltplantasche
Schaltplantasche
schaltplantasche hager
Schaltplantasche Kst 264mm transp selbstkleb Befestigung selbstklebend FZ818
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltplantasche
Befestigung selbstklebend:
ja
Breite:
264 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
264 mm
Höhe:
237 mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
32 mm
Transparent:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schaltplantasche, Plantasche, Schaltplanfach, Schaltplanhalter, Schaltplanpult, Schaltplantasche/-halter, Schaltschranktasche, Schaltschrank-Zubehör, Zeichnungstasche, Zubehör für Schaltschrank
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 16,67*
€ 22,19*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,28*
€ 22,81*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,87*
€ 22,82*
5 Tage
7
€ 6,40*
ab € 17,38*
€ 22,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,04*
€ 26,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.