Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltplantasche Metall 310mm FZ710


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltplantasche Metall 310mm
Schaltplantasche Metall 310mm
Artikel-Nr.:
     262-B245F14
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ710
EAN/GTIN:
     3250612767106
Suchbegriffe:
19 Zoll Schaltplantasche
19" Schaltplantasche
Schaltplantasche
schaltplantasche hager
Schaltplantasche Metall 310mm FZ710
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltplantasche
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
310 mm
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll schaltplantasche, Plantasche, Schaltplanfach, Schaltplanhalter, Schaltplanpult, Schaltplantasche/-halter, Schaltschranktasche, Schaltschrank-Zubehör, Zeichnungstasche, Zubehör für Schaltschrank
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,76*
€ 35,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,06*
€ 35,56*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,76*
€ 36,43*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,08*
€ 36,88*
€ 5,46*
ab € 28,26*
€ 37,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.