Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Verteilerfeld universN Kst 250x300x56mm Schnellschließend US21A6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckung Verteilerfeld universN Kst 250x300x56mm Schnellschließend
Abdeckung Verteilerfeld universN Kst 250x300x56mm Schnellschließend
Artikel-Nr.:
     262-B245C26
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     US21A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Berührungsschutz
D-Sicherung
Diazed
Abdeckung Verteilerfeld universN Kst 250x300x56mm Schnellschließend US21A6
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Breite:
250 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
300 mm mm
Schnellschließend:
ja
Tiefe:
56 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Schraubsicherung, Verteilerfeld Abdeckung, hager schalterabdeckung, schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß, Abdeckung, Abdeckung für Verteilerfeld, Automatenabdeckung, Berührungsschutz-Abdeckung, Berührungsschutzabdeckung für Verteilerfeld, Geräteabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,74*
€ 40,90*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,68*
€ 40,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,22*
€ 42,87*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 32,42*
€ 42,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,98*
€ 47,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.