| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B244I39 Herst.-Nr.: FZ365 EAN/GTIN: 3250612762323 |
| |
|
| | |
| Einführungsflansch Kst 256x256mm unbeh Kabelverschr Vorprägungen FZ365 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelverschraubung | Breite: | 256 mm mm | Höhe: | 256 mm | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Typ: | gerade | Vorprägungen: | ja | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sammelschienenverbinder, anschlußkasten hager, anschlusskasten, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG-Segment-Flanschplatte, Platte, Schaltschrank-Flanschplatte, Verschlussflansch |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,73* | € 8,23* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,79* | € 8,31* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,85* | € 8,39* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,17* | € 8,81* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,23* | € 8,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|