Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler UP 4x14TE Kst IP30 ET72mm 315x680x86mm REG LEGRAND001414


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B229E98
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     001414
EAN/GTIN:
     3245060014148
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Kleinverteiler UP 4x14TE Kst IP30 ET72mm 315x680x86mm REG LEGRAND001414
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
4
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
315 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
14
DIN-Schiene:
ja
Einbautiefe:
72 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
680 mm mm
Innentiefe:
47.5 mm
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
86 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, legrand kleinverteiler ip30, verteilertür, ap-verteiler 4 - reihig, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 144,23*
€ 178,84*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 155,31*
€ 190,81*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 167,03*
€ 204,64*
16 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 174,03*
€ 212,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 232,18*
€ 279,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,87*
€ 333,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,97*
€ 326,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,81*
€ 315,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,41*
€ 303,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,18*
€ 276,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
001411
ab € 67,01*
Ähnlich
Legrand
001412
ab € 82,40*
Ähnlich
Legrand
001413
ab € 96,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.