Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutprofilschiene ST sendz 35x196mm DIN_EN50022 Tragschiene DIN EN50022 ED51P30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Striebel Hutprofilschiene 1-Feld ED51P30 (30St.) 2CPX062322R9999
Striebel Hutprofilschiene 1-Feld ED51P30 (30St.) 2CPX062322R9999
Artikel-Nr.:
     262-B226H06
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX062322R9999
EAN/GTIN:
     4011617623229
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
profilschiene striebel
Hutprofilschiene ST sendz 35x196mm DIN_EN50022 Tragschiene DIN EN50022 ED51P30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Bohrlochabstand mittig:
173 mm
Höhe:
35 mm mm
Lochform:
ohne
Länge:
196 mm mm
Materialstärke:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt Zink-Nickel
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, profilschiene 20cm, DIN-Schiene, G-Schiene, Hutprofil, Hutprofilschiene, Schiene
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 65,02*
€ 81,34*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,77*
€ 81,45*
Frei Haus
ab € 65,99*
€ 82,90*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 69,53*
€ 87,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 75,17*
€ 93,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,03*
€ 110,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,03*
€ 108,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,09*
€ 102,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,42*
€ 99,27
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,17*
€ 89,45
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 2,50567* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.