Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutprofilschiene ST sendz 35x494mm DIN_EN50022 Tragschiene DIN EN50022 ED2P30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B226G67
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX062320R9999
EAN/GTIN:
     4011617623205
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
profilschiene striebel
Hutprofilschiene ST sendz 35x494mm DIN_EN50022 Tragschiene DIN EN50022 ED2P30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Bohrlochabstand mittig:
480 mm
Höhe:
35 mm mm
Lochform:
ohne
Länge:
494 mm mm
Materialstärke:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt Zink-Nickel
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, DIN-Schiene, G-Schiene, Hutprofil, Hutprofilschiene, Schiene
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,53*
€ 81,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,68*
€ 81,75*
€ 5,46*
ab € 66,75*
€ 83,07*
Frei Haus
ab € 68,24*
€ 84,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 78,17*
€ 96,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,54*
€ 114,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,70*
€ 111,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,06*
€ 107,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,29*
€ 102,69
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,17*
€ 93,02
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 2,60567* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.