| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B225J86 Herst.-Nr.: 2CPX039384R9999 EAN/GTIN: 4011617393849 |
| |
|
| | |
| Tragschiene ST gvz L994mm 3515mm Hut_3515mm ED4 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hutschiene 35/15 mm | Bohrlochabstand mittig: | 980 mm mm | Höhe: | 35 mm mm | Lochform: | ohne | Länge: | 994 mm mm | Materialstärke: | 1.5 mm | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt Zink-Nickel | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,07* | € 6,06* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,14* | € 6,17* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,20* | € 6,25* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,51* | € 6,67* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,84* | € 7,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|