Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ST gvz L494mm 3515mm Hut_3515mm ED2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B225J77
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX039382R9999
EAN/GTIN:
     4011617393825
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Tragschiene ST gvz L494mm 3515mm Hut_3515mm ED2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Bohrlochabstand mittig:
480 mm mm
Höhe:
35 mm mm
Lochform:
ohne
Länge:
494 mm mm
Materialstärke:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt Zink-Nickel
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Hutschiene, Profilschiene, Tragschiene, profilschiene striebel, profilschiene, G-Schiene, Montageschiene
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,74*
€ 4,20*
2 Tage
45
€ 6,40*
ab € 2,84*
€ 4,33*
€ 5,46*
ab € 2,88*
€ 4,38*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 4,45*
3 Tage
56
€ 5,80*
ab € 3,07*
€ 4,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.