| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B222F20 Herst.-Nr.: XSH16-5 EAN/GTIN: 4015153030404 |
| |
|
| | |
| Sammelschienenklemme 180A 16qmm 510mm B12mm Flachschiene XSH16-5 Weitere Informationen: | | Breite der Klemme: | 12 mm | Geeignet für: | Flachschiene | Geeignet für Rundleiteranschluss: | ja | Geeignet für Sektorleiteranschluss: | ja | Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 180 A | Max. Leiterquerschnitt: | 16 mm² | Sammelschienenbreite: | 10 - 10 mm | Sammelschienendicke: | 5 - 5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sammelschienenklemme, abn braun sammelschienenklemme, Abzweigklemme, Anschlussklemme, Anschlussklemmensatz, Aufreihklemme, Direkt-Anschlussklemme, Einspeiseklemme, Einspeiseklemme für N-Leiterschiene, Flachkupfer-Sammelschienenklemme, Flachleiterklemme, Klemme, Klemme für Lasche, Klemme für Sammelschiene, Klemme für Sammelschienenlasche, L/N/PE-Anschlussklemme, Lasche, Leiterklemme, Potential-Ausgleichsschienen-Klemme, Reihenklemme für Potentialausgleichsschiene, Reihenklemmschelle, Reihen-Klemmschelle, Universal-Leiteranschlussklemme, Verteilerklemme, Zugbügel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,55* | € 2,43* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,56* | € 2,44* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,61* | € 2,52* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,62* | € 2,54* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,13* | € 3,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|