Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranflansch Kst 160x248mm Membran unbeh Vorprägungen NLP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungseinführungsplatte IP55 NLP20
Leitungseinführungsplatte IP55 NLP20
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B222A06
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     NLP20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
automatengehäuse
Membranflansch Kst 160x248mm Membran unbeh Vorprägungen NLP20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Membranflansch
Breite:
248 mm mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
25.5 - 25.5 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
160 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Stärke:
30 mm
Typ:
gerade
Vorprägungen:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG-Segment-Flanschplatte, Platte, Schaltschrank-Flanschplatte, Verschlussflansch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,86*
€ 27,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,97*
€ 27,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,93*
€ 28,68*
€ 3,90*
ab € 22,73*
€ 30,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 32,65*
€ 43,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.