Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ST gvz L2000mm 357,5mm Hut_357,5mm 1536/2


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Maßzeichnung (ähnlich)
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B221A05
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126029888
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
profilschiene 2000mm
Tragschiene ST gvz L2000mm 357,5mm Hut_357,5mm 1536/2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Höhe:
35 mm mm
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm mm
Materialstärke:
1 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, G-Schiene, Montageschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 1,28*
€ 1,99*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 3,02783*
€ 4,48783*
1
€ 5,46*
ab € 3,95*
€ 5,79*
1
€ 3,90*
ab € 4,45*
€ 6,52*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,0761*
€ 7,3561*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 4,48783*
€ 5,34052
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,06783*
€ 4,84072
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,90783*
€ 4,65032
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,69783*
€ 4,40042
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,58783*
€ 4,26952
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,02783*
€ 3,60312
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,02783* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 8,97566* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.