Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenklemme 250A 120qmm B23,5mm 1012-40mm Flachschiene K96L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammelschienenklemme 250A 120qmm B23,5mm 1012-40mm Flachschiene
Sammelschienenklemme 250A 120qmm B23,5mm 1012-40mm Flachschiene
Artikel-Nr.:
     262-B214A46
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     K96L
EAN/GTIN:
     4010330710797
Suchbegriffe:
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
leiteranschlussklemmen 10mm
sammelschienenklemme
Sammelschienenklemme 250A 120qmm B23,5mm 1012-40mm Flachschiene K96L
Weitere Informationen:
Breite der Klemme:
23.5 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
ja
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
250 A
Max. Leiterquerschnitt:
120 mm²
Sammelschienenbreite:
12 - 40 mm
Sammelschienendicke:
10 - 10 mm
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenklemme hager, Abzweigklemme, Anschlussklemme, Anschlussklemmensatz, Aufreihklemme, Direkt-Anschlussklemme, Einspeiseklemme, Einspeiseklemme für N-Leiterschiene, Flachkupfer-Sammelschienenklemme, Flachleiterklemme, Klemme, Klemme für Lasche, Klemme für Sammelschiene, Klemme für Sammelschienenlasche, L/N/PE-Anschlussklemme, Lasche, Leiterklemme, Potential-Ausgleichsschienen-Klemme, Reihenklemme für Potentialausgleichsschiene, Reihenklemmschelle, Reihen-Klemmschelle, Universal-Leiteranschlussklemme, Verteilerklemme, Zugbügel
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,58*
€ 7,63*
2 Tage
35
€ 5,90*
ab € 5,63*
€ 7,70*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,71*
€ 7,81*
27 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 5,72*
€ 7,82*
2 Tage
25
€ 6,40*
ab € 5,73*
€ 7,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.