Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsklemme 16Ein REG 4pol schraub K37N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptleitungsklemme 16Ein REG 4pol schraub
Hauptleitungsklemme 16Ein REG 4pol schraub
Artikel-Nr.:
     262-B213I72
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     K37N
EAN/GTIN:
     4010330711527
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hauptleitungsklemme
Hauptleitungsklemme 16Ein REG 4pol schraub K37N
Weitere Informationen:
Anschlussart:
schrauben
Anzahl der Ausgänge:
16
Anzahl der Eingänge:
16
Breite:
148 mm mm
Höhe:
62 mm mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennstrom:
80 A
Polzahl:
4
Tiefe:
49 mm mm
Weitere Suchbegriffe: hauptleitungsklemme hager, hauptleitungsklemme, abzweigklemme 4-polig, Anschlussklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptleitungsabzweigklemme berührungssicher, Klemme, Klemmschiene, Klemmschienenblock, Leitungsklemme, N- und PE-Schiene, N/PE-Schiene, N-Klemme, N-Schiene, Null-Leiterklemme, PE- und N-Klemme, PE/N Klemmschiene, PE/N-Klemme, PE+N Klemmschiene, PE+N-Klemme, PE-Klemme, PE-Klemmschiene, PE-Schiene, Schutzleiterklemmschiene, Trennklemme, Zubehör für Anreihverteiler
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 12,76*
€ 17,79*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,94*
€ 17,93*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,56*
€ 17,96*
5 Tage
24
1
€ 6,40*
ab € 13,02*
€ 18,02*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,95*
€ 18,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
K02SN
ab € 3,47*
Ähnlich
Hager
K18SN
ab € 6,29*
Ähnlich
Hager
K29N
ab € 12,90*
Ähnlich
Hager
K46N
ab € 11,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.