Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsklemme 6Eing REG 2pol schraub K18SN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager K18SN Anschlussblock 2P Weiß
Hager K18SN Anschlussblock 2P Weiß
Artikel-Nr.:
     262-B213I52
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     K18SN
EAN/GTIN:
     4010330711435
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hauptleitungsklemme
Hauptleitungsklemme 6Eing REG 2pol schraub K18SN
Weitere Informationen:
Anschlussart:
schrauben
Anzahl der Ausgänge:
6
Anzahl der Eingänge:
6
Breite:
60 mm mm
Höhe:
52 mm mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennstrom:
80 A
Polzahl:
2
Tiefe:
49 mm mm
Weitere Suchbegriffe: hauptleitungsklemme hager, hauptleitungsklemme, hauptleitungsklemme 2p, Anschlussklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptleitungsabzweigklemme berührungssicher, Klemme, Klemmschiene, Klemmschienenblock, Leitungsklemme, N- und PE-Schiene, N/PE-Schiene, N-Klemme, N-Schiene, Null-Leiterklemme, PE- und N-Klemme, PE/N Klemmschiene, PE/N-Klemme, PE+N Klemmschiene, PE+N-Klemme, PE-Klemme, PE-Klemmschiene, PE-Schiene, Schutzleiterklemmschiene, Trennklemme, Zubehör für Anreihverteiler
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,30*
€ 8,89*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,31*
€ 8,91*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 6,49*
€ 9,17*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,60*
€ 9,33*
€ 5,46*
ab € 6,60*
€ 9,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
K02SN
ab € 3,47*
Ähnlich
Hager
K29N
ab € 12,95*
Ähnlich
Hager
K37N
ab € 12,65*
Ähnlich
Hager
K46N
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.