Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B213B25 Herst.-Nr.: LT051 EAN/GTIN: 3250614200519 |
| |
|
| | |
| Lasttrennschalter 160 A NH00 3p IP20 LT051 Weitere Informationen: | | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: | 50 kA | Bemessungsdauerstrom Iu: | 160 A | Geeignet für Sicherungseinsätze: | NH00 | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Polzahl: | 3 | Schutzart (IP), frontseitig: | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sicherungslasttrenner nh00, sicherungslasttrenner, Lastschalter mit Sicherung, Lastschalter ohne Sicherung, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter mit Sicherung, Lasttrennschalter ohne Sicherung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 76,81* | € 94,30* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 77,90* | € 95,27* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 80,20* | € 97,88* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 81,08* | € 99,48* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 81,81* | € 99,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|