Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 63A 1Z 1stö 1V 900x250mm 300mm TSG ZU21L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Komplettfeld 63A 1Z 1stö 1V 900x250mm 300mm TSG
Komplettfeld 63A 1Z 1stö 1V 900x250mm 300mm TSG
Artikel-Nr.:
     262-B211H47
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZU21L
EAN/GTIN:
     3250617810111
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Einbausatz Verteilung
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld 63A 1Z 1stö 1V 900x250mm 300mm TSG ZU21L
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
300 mm mm
Anzahl der Verteilerreihen:
1
Anzahl der Zählerplätze:
1
Ausführung:
1-stöckig
Ausführung Deckel:
ohne
Breite:
250 mm mm
Farbe:
weiß
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Höhe:
900 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Weitere Suchbegriffe: Komplettfeld, Zählerfeld, Zählertafel, komplettfeld hager, komplettfeld 1zp, zählerfeld, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 166,33*
€ 197,29*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 167,55*
€ 199,81*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 167,53*
€ 200,17*
Frei Haus
ab € 176,64*
€ 209,23*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 177,79*
€ 210,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,29*
€ 234,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,51*
€ 233,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,12*
€ 223,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,14*
€ 220,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,33*
€ 197,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
F79R
ab € 29,72*
Zubehör
Hager
K96D
ab € 2,91*
Zubehör
Hager
K96F
ab € 3,10*
Zubehör
Hager
L17B
ab € 6,07*
Zubehör
Hager
LD042
ab € 2,79*
Zubehör
Hager
S30N
ab € 5,02*
Zubehör
Hager
T95A
ab € 27,65*
Zubehör
Hager
T95L
ab € 14,80*
Zubehör
Hager
U841Y
ab € 3,55*
Zubehör
Hager
Y871D
ab € 10,23*
Zubehör
Hager
Y872A
ab € 32,96*
Zubehör
Hager
Y872E
ab € 51,50*
Zubehör
Hager
Y872K
ab € 33,27*
Zubehör
Hager
Y87I
ab € 23,62*
Zubehör
Hager
Y87K
ab € 29,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.