Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsklemme 13Ein Schraube 1pol K148


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemme ohne Sockel 85mm K148
Klemme ohne Sockel 85mm K148
Artikel-Nr.:
     262-B210E96
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     K148
EAN/GTIN:
     4010330712166
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel
Hauptleitungsklemme 13Ein Schraube 1pol K148
Weitere Informationen:
Anschlussart:
schrauben
Anzahl der Ausgänge:
13
Anzahl der Eingänge:
13
Breite:
0 mm mm
Höhe:
0 mm mm
Montageart:
Schraube
Polzahl:
1
Tiefe:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: hauptleitungsklemme hager 1 polig, hauptleitungsklemme hager, hauptleitungsklemme, Anschlussklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptleitungsabzweigklemme berührungssicher, Klemme, Klemmschiene, Klemmschienenblock, Leitungsklemme, N- und PE-Schiene, N/PE-Schiene, N-Klemme, N-Schiene, Null-Leiterklemme, PE- und N-Klemme, PE/N Klemmschiene, PE/N-Klemme, PE+N Klemmschiene, PE+N-Klemme, PE-Klemme, PE-Klemmschiene, PE-Schiene, Schutzleiterklemmschiene, Trennklemme, Zubehör für Anreihverteiler
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 3,17*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,39*
€ 3,21*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,29*
€ 3,47*
1
€ 5,46*
ab € 2,39*
€ 3,62*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,96*
€ 4,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.