Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler AP 1x2TE Kst IP30 ET82mm 55x160x82mm REG GD102N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinverteiler AP 1x2TE Kst IP30 ET82mm 55x160x82mm REG
Kleinverteiler AP 1x2TE Kst IP30 ET82mm 55x160x82mm REG
Artikel-Nr.:
     262-B210A53
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     GD102N
EAN/GTIN:
     3250612843152
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Kleinverteiler AP 1x2TE Kst IP30 ET82mm 55x160x82mm REG GD102N
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
1
Art der Abdeckung:
optional
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
55 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
DIN-Schiene:
ja
Einbautiefe:
82 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
160 mm mm
Innentiefe:
82 mm
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
82 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Miniverteiler (Elektrobedarf), Unterputzverteiler, hager ap-verteiler, miniverteiler (elektrobedarf), aufputzverteiler ip30, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
63
€ 5,90*
ab € 6,35*
€ 8,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,37*
€ 8,60*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,71*
€ 9,04*
7 Tage
42
€ 6,95*
ab € 6,72*
€ 9,06*
1 Tag
78
€ 6,40*
ab € 6,75*
€ 9,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
GP102P
ab € 2,46*
Zubehör
Hager
GP102T
ab € 3,05*
Zubehör
Hager
GZ100G
ab € 2,40*
Zubehör
Hager
VZ313
ab € 14,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.