Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaskadenschalter 1Tln 5Eing aktiv 4Ausg 240mA 1418 V DiSEqC 022kHz 14V18V EXE2581


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein EXE 2581 Satblock-Verteilung 5 Eingänge 8 Ausgänge
Kathrein EXE 2581 Satblock-Verteilung 5 Eingänge 8 Ausgänge
Artikel-Nr.:
     262-B199I35
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20510147
EAN/GTIN:
     4021121543487
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
multischalter kathrein
diseqc-umschalter
Kaskadenschalter 1Tln 5Eing aktiv 4Ausg 240mA 1418 V DiSEqC 022kHz 14V18V EXE2581
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
5
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
4
Kaskadierbar:
ja
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
Max. Stromaufnahme:
240 mA mA
Netzteil:
ohne
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
Teilnehmeranschlüsse:
1
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Weitere Suchbegriffe: DiSEqC-Schalter, Durchschleifmatrix, Endumschaltmatrix, Erweiterung für Multiswitch, Koaxrelais, Koaxumschalter, LNB Umschalter, LNC Umschalter, Matrix, Multiswitch, SAT-Antennenrelais, SAT-Multiswitch, SAT-System-Umschalter, Umschalter für Empfangstechnik, Umschaltmatrix, Umschaltrelais, Verteilsystem, Vielfachschalter, Zweifach-Empfänger-Umschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 122,02*
€ 150,95*
€ 3,50*
ab € 127,77*
€ 157,61*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 128,34*
€ 157,62*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 127,75*
€ 158,27*
1 Tag
6
€ 6,40*
ab € 128,56*
€ 159,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,95*
€ 179,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,83*
€ 171,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,85*
€ 164,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,53*
€ 156,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.