Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP66 Ø25mm 11-17mm si-gr hfr silbergrau offen FD25SG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeleinsteckstutzen IP66 Ø25mm 11-17mm si-gr hfr silbergrau offen
Kabeleinsteckstutzen IP66 Ø25mm 11-17mm si-gr hfr silbergrau offen
Artikel-Nr.:
     262-B199H77
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50062773
EAN/GTIN:
     4007685007511
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
wiska würgenippel m25
Kabeleinsteckstutzen IP66 Ø25mm 11-17mm si-gr hfr silbergrau offen FD25SG
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
11 - 17 mm mm
Farbe:
silbergrau
Für Wandstärke:
0 - 0 mm
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
25 mm mm
Nenngröße PG:
0
RAL-Nummer:
7001
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: kabeleinsteckstutzen ip66, würgenippel m25, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4781*
€ 0,6681*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4782*
€ 0,6682*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,542*
€ 0,752*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,63062*
€ 0,85062*
1 Tag
45
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,85062*
€ 1,01224
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82062*
€ 0,97654
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75062*
€ 0,89324
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,74062*
€ 0,88134
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,63062*
€ 0,75044
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 42,531* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.