Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø32mm 11-22mm lgr hfr offen EMN-O32LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würgenippel offen EMN-O 32 RAL7035
Würgenippel offen EMN-O 32 RAL7035
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-B199H62
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50062296
EAN/GTIN:
     4007685017848
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
kabeleinsteckstutzen m32
würgenippel
Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø32mm 11-22mm lgr hfr offen EMN-O32LG
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
11 - 22 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Wandstärke:
0 - 0 mm
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
32 mm mm
Nenngröße PG:
0
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 8,30*
ab € 0,112*
€ 0,203*
20
€ 5,46*
ab € 0,15*
€ 0,271*
24 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 0,1667*
€ 0,2967*
20
€ 3,90*
ab € 0,1775*
€ 0,3175*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 0,20245*
€ 0,36245*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,36245*
€ 0,43132
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29245*
€ 0,34802
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28245*
€ 0,33612
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25245*
€ 0,30042
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24245*
€ 0,28852
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20245*
€ 0,24092
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 7,249* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.