Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP66 2,5qmm 85x85x51mm rt Kst uni Klemm hfr COMBI308LGRD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigdose IP66 2,5qmm 85x85x51mm rt Kst uni Klemm hfr
Abzweigdose IP66 2,5qmm 85x85x51mm rt Kst uni Klemm hfr
Artikel-Nr.:
     262-B199F30
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060480
EAN/GTIN:
     4007685021845
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP66 2,5qmm 85x85x51mm rt Kst uni Klemm hfr COMBI308LGRD
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Anzahl der Einführungen:
8
Art der Gehäusedurchführung:
Gewinde und Dichtmembran
Ausführung:
Verbindungskasten
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bestückung:
Klemme
Breite:
85 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-30 - 100 °C
Farbe:
rot
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
85 mm
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Montageart:
universal
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
51 mm
Vergießbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Witterungsbeständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66 wiska, abox, abox ip66
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,642*
€ 3,762*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,45*
€ 3,99*
25 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,8106*
€ 4,2506*
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,994*
€ 4,274*
Lager 262
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,48333*
€ 6,12333*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,12333*
€ 7,28676
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91333*
€ 7,03686
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55333*
€ 6,60846
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27333*
€ 6,27526
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48333*
€ 5,33516
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,61665* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.