Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP65 2,5qmm 80x80x52mm ws Kst WandDecke hfr ABOX025AB-L/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweigdose IP65 2,5qmm 80x80x52mm ws Kst WandDecke hfr
Abzweigdose IP65 2,5qmm 80x80x52mm ws Kst WandDecke hfr
Artikel-Nr.:
     262-B196I68
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     80360701
EAN/GTIN:
     4013902110094
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP65 2,5qmm 80x80x52mm ws Kst WandDecke hfr ABOX025AB-L/W
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Anzahl der Einführungen:
8
Art der Gehäusedurchführung:
Dichtmembran
Ausführung:
Verbindungskasten
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bestückung:
ohne
Breite:
80 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einführung von hinten:
ja
Einsatztemperatur:
-25 - 40 °C
Farbe:
weiß
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
80 mm
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Plombierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
52 mm
Vergießbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 2,77*
€ 4,20*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,78*
€ 4,21*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,89*
€ 4,38*
26 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 2,98*
€ 4,52*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,16*
€ 4,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
23042001
ab € 0,18*
Zubehör
Spelsberg
26202001
ab € 0,79*
Zubehör
Spelsberg
26242001
ab € 0,80*
Zubehör
Spelsberg
26042001
ab € 0,32*
Zubehör
Spelsberg
26002001
ab € 0,34*
Zubehör
Spelsberg
26012001
ab € 0,35*
Zubehör
Spelsberg
20842001
ab € 0,19*
Zubehör
Spelsberg
22742001
ab € 1,41*
Zubehör
Spelsberg
22742101
ab € 1,43*
Zubehör
Spelsberg
24742101
ab € 1,38*
Zubehör
Spelsberg
22702101
ab € 1,51*
Zubehör
Spelsberg
84000401
ab € 1,29*
Zubehör
Spelsberg
19202001
ab € 1,18*
Zubehör
Spelsberg
28842001
ab € 0,53*
Zubehör
Spelsberg
21642001
ab € 0,18994*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.