Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP65 70qmm 450x300x132mm gr Kst Klemm WandDecke hfr ABOX700-70²/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweigdose IP65 70qmm 450x300x132mm gr Kst Klemm WandDecke hfr
Abzweigdose IP65 70qmm 450x300x132mm gr Kst Klemm WandDecke hfr
Artikel-Nr.:
     262-B196I29
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     87041001
EAN/GTIN:
     4013902111183
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP65 70qmm 450x300x132mm gr Kst Klemm WandDecke hfr ABOX700-70²/4
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
16
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Ausführung:
Verbindungskasten
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bestückung:
Klemme
Breite:
300 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-25 - 40 °C
Farbe:
grau
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
450 mm
Max. Leiterquerschnitt:
70 mm²
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
132 mm
Vergießbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 147,84*
€ 178,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 148,19*
€ 178,37*
Frei Haus
ab € 151,49*
€ 183,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 152,91*
€ 184,57*
2 Tage
10
€ 5,80*
ab € 165,19*
€ 197,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,37*
€ 212,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,15*
€ 209,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,78*
€ 200,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,49*
€ 196,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,19*
€ 176,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
23042001
ab € 0,18*
Zubehör
Spelsberg
23043201
ab € 0,68*
Zubehör
Spelsberg
23044001
ab € 0,88*
Zubehör
Spelsberg
26202001
ab € 0,79*
Zubehör
Spelsberg
26242001
ab € 0,80*
Zubehör
Spelsberg
26043301
ab € 1,3273*
Zubehör
Spelsberg
26042001
ab € 0,32*
Zubehör
Spelsberg
26012001
ab € 0,35*
Zubehör
Spelsberg
26042501
ab € 0,62*
Zubehör
Spelsberg
26012501
ab € 0,70*
Zubehör
Spelsberg
26043201
ab € 1,27*
Zubehör
Spelsberg
26044001
ab € 1,84*
Zubehör
Spelsberg
22742001
ab € 1,42*
Zubehör
Spelsberg
22742101
ab € 1,43*
Zubehör
Spelsberg
22742501
ab € 1,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.