Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø63mm 24-43mm lgr hfr geschl WSTM63


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Würgestopfen, lichtgrau, Schutzart IP54
Würgestopfen, lichtgrau, Schutzart IP54
Artikel-Nr.:
     262-B196C89
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     20346301
EAN/GTIN:
     4013902859979
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel
Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø63mm 24-43mm lgr hfr geschl WSTM63
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
24 - 43 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Wandstärke:
1 - 17 mm
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
63 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 1,31*
1
€ 5,00*
ab € 0,83*
€ 1,36*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 0,8544*
€ 1,3944*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,87*
€ 1,42*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,88059*
€ 1,44059*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44059*
€ 1,7143
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25059*
€ 1,4882
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17059*
€ 1,393
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11059*
€ 1,3216
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05059*
€ 1,2502
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88059*
€ 1,0479
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
20341601
ab € 0,133*
Ähnlich
Spelsberg
20345001
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.