Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand Schrank Kst 90mm 90mm RAL7035 GSW4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schottwand
Schottwand
Artikel-Nr.:
     262-B196B39
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07110401
EAN/GTIN:
     4013902050987
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
Trennwand Schrank Kst 90mm 90mm RAL7035 GSW4
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Breite:
90 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebautiefe:
90 mm
Höhe:
440 mm
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,18*
€ 11,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,20*
€ 11,66*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,42*
€ 11,98*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,67*
€ 12,34*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 8,95*
€ 12,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
07110201
ab € 4,43*
Ähnlich
Spelsberg
07110301
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.