Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einführungsflansch Kst 119mm Kabelverschr unbeh Vorprägungen GFS14-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einführungsflansch Kst 119mm Kabelverschr unbeh Vorprägungen
Einführungsflansch Kst 119mm Kabelverschr unbeh Vorprägungen
Artikel-Nr.:
     262-B196A83
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07251401
EAN/GTIN:
     4013902858729
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Flanschplatte
Kabeldurchführung
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
Einführungsflansch Kst 119mm Kabelverschr unbeh Vorprägungen GFS14-M
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Ausführung:
Kabelverschraubung
Breite:
119 mm mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
0 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
3R
Stärke:
3 mm
Typ:
gerade
Vorprägungen:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 19" Kabeldurchführungsplatte, Kabeldurchführungsblech, Kabeleinführungsblech, Kabeleinführungsleiste, automatengehäuse spelsberg, automatengehäuse, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG-Segment-Flanschplatte, Platte, Schaltschrank-Flanschplatte, Verschlussflansch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 38,95*
€ 50,48*
1 Tag
5
1
€ 5,90*
ab € 39,22*
€ 50,53*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 38,98*
€ 50,56*
1
Frei Haus
ab € 39,91*
€ 51,47*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 40,66*
€ 52,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.