Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP55 2,5qmm 85x130x37mm gr Kst Klemm WandDecke hfr I16-2,5²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweigdose IP55 2,5qmm 85x130x37mm gr Kst Klemm WandDecke hfr
Abzweigdose IP55 2,5qmm 85x130x37mm gr Kst Klemm WandDecke hfr
Artikel-Nr.:
     262-B196A18
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     33341601
EAN/GTIN:
     4013902399383
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP55 2,5qmm 85x130x37mm gr Kst Klemm WandDecke hfr I16-2,5²
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
16
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Ausführung:
Verbindungskasten
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bestückung:
Klemme
Breite:
130 mm
Deckelbefestigung:
aufrastend
Einführung von hinten:
ja
Einsatztemperatur:
-25 - 40 °C
Farbe:
grau
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
85 mm
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
37 mm
Vergießbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 1,81*
€ 2,81*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 1,82*
€ 2,83*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,8346*
€ 2,8546*
2 Tage
25
1
€ 5,80*
ab € 1,97*
€ 3,06*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 2,44279*
€ 3,69279*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,69279*
€ 4,39442
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44279*
€ 4,09692
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18279*
€ 3,78752
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01279*
€ 3,58522
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83279*
€ 3,37102
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,44279*
€ 2,90692
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,46395* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
30040701
ab € 0,0988*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.