Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst PG36 12mm 1Durchf 744/36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B194H85
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126016796
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring 32x45x7
Dichtring Kst PG36 12mm 1Durchf 744/36
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
44.7 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
36
Innendurchmesser:
32 mm mm
Stärke:
12 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring innendurchmesser 32 mm, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,7492*
€ 0,9692*
1
€ 5,46*
ab € 0,74*
€ 1,19*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,79*
€ 1,26*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,8744*
€ 1,3944*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,10758*
€ 1,74758*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74758*
€ 2,07962
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54758*
€ 1,84162
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40758*
€ 1,67502
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35758*
€ 1,61552
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29758*
€ 1,54412
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10758*
€ 1,31802
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126016840
ab € 0,1358*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1107*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1104*
Ähnlich
HKL
ab € 0,21*
Ähnlich
HKL
ab € 0,40*
Ähnlich
HKL
ab € 1,46*
Ähnlich
HKL
ab € 1,62*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0933*
Ähnlich
HKL
ab € 0,071*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.