Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst PG29 9,5mm 1Durchf 744/29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring für PG29, 744/29
Dichtring für PG29, 744/29
Dichtring für PG29, 744/29
Artikel-Nr.:
     262-B194H84
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126016802
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
Dichtring Kst PG29 9,5mm 1Durchf 744/29
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
34.7 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
29
Innendurchmesser:
25 mm mm
Stärke:
9.5 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,4071*
€ 0,5271*
100
€ 5,00*
ab € 0,4091*
€ 0,5291*
100
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,66*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,4752*
€ 0,7752*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,59676*
€ 0,97676*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97676*
€ 1,16234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77676*
€ 0,92434
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76676*
€ 0,91244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69676*
€ 0,82914
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66676*
€ 0,79344
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59676*
€ 0,71014
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126016840
ab € 0,1348*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1111*
Ähnlich
HKL
ab € 0,111*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2191*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7482*
Ähnlich
HKL
ab € 1,4664*
Ähnlich
HKL
ab € 1,8657*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0938*
Ähnlich
HKL
ab € 0,072*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.