Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst PG13,5 6mm 1Durchf 3603/13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring Kst PG13,5 6mm 1Durchf 3603/13
Artikel-Nr.:
     262-B194F79
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126016895
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring 8x18x9
Dichtring Kst PG13,5 6mm 1Durchf 3603/13
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Außendurchmesser:
18.3 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
13.5
Innendurchmesser:
7.5 mm mm
Stärke:
6 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
MVQ (Silikon-Kautschuk)
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring innendurchmesser 8mm, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,89*
€ 1,43*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 0,903*
€ 1,453*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,1723*
€ 1,8523*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,46075*
€ 2,33075*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33075*
€ 2,77359
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03075*
€ 2,41659
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86075*
€ 2,21429
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79075*
€ 2,13099
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,70075*
€ 2,02389
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,46075*
€ 1,73829
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,72*
Ähnlich
HKL
ab € 1,22*
Ähnlich
HKL
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.